Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MMAGCT2424 | ORTRONICS

ORTRONICS | MMAGCT2424 | MM AIR GRILLE, 24"X24" EGG CRATE CEILING TILE 30 PACK

  • Réf. fabricant MMAGCT2424
  • PART #444763
Color: BLACK
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
Description

Ceiling vent, 24" x 24", pk of 30

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • The Air Grille is a vented ceiling tile that is installed above the hot aisle: Allows the hot exhaust air to pass into the plenum instead of recirculating through the equipment room.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires