Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MMB3XLR | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | MMB3XLR | 3 Channel XLR Microphone Mixer

  • Réf. fabricant MMB3XLR
  • PART #553546
Type: MIXER
Caractéristiques
  • 3 XLR inputs with separate volume controls for mixing
  • Headphone/Aux output
  • One balanced XLR output
  • Operates off 12 Volt power supply (included) or two 9 Vokt batteries (not included)
Spécifications
  • 3 Channel XLR Microphone Mixer
  • THD: <=0.05%
  • Maximum Output Level: 14 dB
  • Maximum Input Level: -14 dB
  • Maximum Gain: 60 dB
  • Low Cut: -3 dB at 100 Hz
  • Maximum Signal Noise Ratio: 74 dB
  • Phantom Power: 18 Volt DC (Via Two 9 Volt Batteries Not Included)
  • Input Impedance: 600 Ohm
  • Output Impedance: 600 Ohm
  • Dimension: 3.660 Inch Depth x 5.630 Inch Width x 1.770 Inch Height
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires