Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MMB8XLRLL | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | MMB8XLRLL | 8 Channel XLR and Line Level Mixer

  • Réf. fabricant MMB8XLRLL
  • PART #553547
Type: MIXER
Caractéristiques
  • 1U rack-mountable with attached brackets
  • 8 channels of total inputs
  • - 6 channels of XLR and 1/4 in. inputs
  • - 2 channels of RCA and 1/4 in. inputs
  • Single 1/4 in. unbalanced and XLR balanced output
  • RCA pre-fade out
  • Tone controls
  • Internal jumper foect channel output
Spécifications
  • 8 Channel XLR and Line Level Mixer
  • THD: <=0.05%
  • Maximum Output Level: 14 dB
  • Maximum Input Level: -14 dB
  • Maximum Gain: 60 dB
  • Low Cut: -3 dB at 100 Hz
  • Maximum Signal Noise Ratio: 74 dB
  • Phantom Power: 18 Volt DC (Via Two 9 Volt Batteries Not Included)
  • Input Impedance: 600 Ohm
  • Output Impedance: 600 Ohm
  • Dimension: 3.660 Inch Depth x 5.630 Inch Width x 1.770 Inch Height
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires