Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MMC423234-0000A | ORTRONICS

ORTRONICS | MMC423234-0000A | Mighty Mo Pre-Configured Network Cabinet

  • Réf. fabricant MMC423234-0000A | OR-MMC423234-0000A
  • PART #426116
Airflow: FRONT-TO-REAR
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: NETWORK
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 36"
Overall Height: 80.25"
Overall Width: 32"
Rack Units: 42U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
Description

42U x 32"W x 36"D, depth includes doors, height is 80.25", Basic Black

Caractéristiques
  • EIA mounting rails are fully adjustable
  • Fully welded 14 GA (.075") steel construction
  • 2000 lb. static frame load capacity
  • Top, side, and bottom cable access
  • Includes holes (with caps) on side for ganging frames
  • Pre-Configured cabinet includes
  • Frame con
Spécifications
  • Width USA: 32 in.Rack Unit: 42
  • Depth USA: 36 in.Height USA: 80.25 in.
  • Weight Capacity USA: 2000 lb. tatic frame load capacity
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires