Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MMF-302 | FIRELITE - HONEYWELL FIRE SYST

FIRELITE - HONEYWELL FIRE SYST | MMF-302 | Alarm Interface Module, 15 to 32 Volt DC, 270 Microampere, 3.9 Kilo Ohm EOL Resistor, 4" Width x 1-1/4" Depth x 4-1/2" Height

  • Réf. fabricant MMF-302
  • PART #698462
Description

One Style B (Class B) initiating device circuit for monitoring compatible 2-wire smoke detectors, includes polling LED. Refer to the Fire-Lite alarms device compatibility Document #15384 for list of compatible detectors.

Must be a reseller to purchase th

Caractéristiques
  • This Module Allows Addressable Panels to Interface and Monitor 2-Wire Conventional Smoke Detectors
  • The MMF-302 has a Panel Controlled LED Indicator and Can be Used to Replace an M302 Module in Existing Systems
Infos techniques et normes

UL

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires