Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MMFC4X2R2X2-Y | ORTRONICS

ORTRONICS | MMFC4X2R2X2-Y | Mighty Mo Fiber Raceway, Reducer with Cover, 4" x 2" to 2" x 2", Yellow

  • Réf. fabricant MMFC4X2R2X2-Y | OR-MMFC4X2R2X2-Y
  • PART #665759
Color: YELLOW
Type: NON-METALLIC
Description

Reducers allow different size ducts to be joined together. They are available with or without covers.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Made of Noryl fire retardant plastic: Certified to UL94VO and Halogen free.
  • Snap together slot and joiner system: Stronger and quicker assembly of raceway and fittings.
  • Bend radius control in all fittings: Protects the performance of installed fiber.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires