Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MMFCT50S350-Y | ORTRONICS

ORTRONICS | MMFCT50S350-Y | Mighty Mo Fiber Raceway, Flexible Tubing 50mm Square, 350mm Long, Black

  • Réf. fabricant MMFCT50S350-Y | OR-MMFCT50S350-Y
  • PART #665760
Color: YELLOW
Components: FITTINGS
Type: NON-METALLIC
Description

Tubing is used for feeding entering or exiting fibers from the duct into equipment racks and cabinets. They are ribbed to allow flexibility if drops cannot be positioned exactly over or under equipment. Some are available with removable covers, or spli t f

Caractéristiques
  • Made of Noryl fire retardant plastic: Certified to UL94VO and Halogen free.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires