Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MMFEC2X238CO-Y | ORTRONICS

ORTRONICS | MMFEC2X238CO-Y | Mighty Mo Fiber Raceway, End Cap 2" x 2", 38mm Cutout, Yellow

  • Réf. fabricant MMFEC2X238CO-Y | OR-MMFEC2X238CO-Y
  • PART #665765
Color: YELLOW
Components: COVER
Type: NON-METALLIC
Description

End caps are used to close off the end of a horizontal or vertical route of duct. Some are solid, others have, knockouts, cutouts or outlets for attaching flexible tubing.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Made of Noryl fire retardant plastic: Certified to UL94VO and Halogen free.
  • Snap together slot and joiner system: Stronger and quicker assembly of raceway and fittings.
  • Raceway and fittings available in 5 sizes: A solution for any size and density of inst
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires