Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MMFFSLOF4X4-Y | ORTRONICS

ORTRONICS | MMFFSLOF4X4-Y | Mighty Mo Fiber Raceway, Fiber Storage Loop, Offset, 4" x 4", Yellow

  • Réf. fabricant MMFFSLOF4X4-Y | OR-MMFFSLOF4X4-Y
  • PART #585533
Color: YELLOW
Description

Fiber storage loops are used to safely store excess fiber length and can be placed in any horizontal route. They are available in inline or offset versions.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Made of Noryl fire retardant plastic: Certified to UL94VO and Halogen free.
  • Snap together slot and joiner system: Stronger and quicker assembly of raceway and fittings.
  • Raceway and fittings available in 5 sizes: A solution for any size and density of inst
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires