Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MMFRMK12 | ORTRONICS

ORTRONICS | MMFRMK12 | Mighty Mo Fiber Raceway, Raised Mounting Kit for 12" Raceway

  • Réf. fabricant MMFRMK12 | OR-MMFRMK12
  • PART #665745
Components: FITTINGS
Type: NON-METALLIC
Description

Raised mounting kits are used for supporting the raceway above cabinets or metal work. Includes mounting bracket, two straight brackets, 15" long 5/8" threaded rods and hardware.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Sturdy steel fittings and hardware: Easy mounting of raceway above racks or cabinets.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires