Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MMP-00119 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | MMP-00119 | Access Control, Printer Parts, IXLA BELT (MLI-544MXL020)

  • Réf. fabricant MMP-00119
  • PART #582185
Spécifications
  • IXLA Belt
  • Pitch Length: 5.44 Inch
  • Width: 20 Inch
  • Size: 0.080 Inch Pitch (MXL)
  • Number of Teeth: 68
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires