Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MMP-00123 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | MMP-00123 | Access Control, Printer Parts, IXLA PULLEY 14MXL025

  • Réf. fabricant MMP-00123
  • PART #582189
Spécifications
  • IXLA Timing Belt Pulley
  • Number Of Teeth: 14
  • Pulley Type: CF
  • Pulley Pitch Diameter: 0.357 Inch
  • Pulley Diameter: 0.337 Inch
  • Flange Diameter: 0.530 Inch
  • Cap Diameter: 0.530 Inch
  • Overall Width: 0.565 Inch
  • Face Width: 0.330 Inch
  • Belt Width: 0.285 Inch
  • Cap Width: 0.235 Inch
  • Setscrew Location: 0.118 Inch
  • Setscrew Size: 4-40
  • Stock Bore Diameter: 1/8 Inch
  • Size: 0.080 Inch Pitch (MXL)
  • Material: Gold or Clear Anodized Aluminum Alloy
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires