Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MMP350-C316 | PANDUIT

PANDUIT | MMP350-C316 | Marker Plate, 316 SS, 4 Hole 3.5" x .75" x .010" (89mm x 19mm x .25mm) Thickness, Pack of 100

  • Réf. fabricant MMP350-C316
  • PART #MMP-350-C316
RoHS Compliant: YES
Type: CLAMPS AND CLIPS
Description

Marker plate, four holes, 316 Stainless Steel, 3.50" x .75".

Caractéristiques
  • Provides permanent identification of pipes, conduit, valves, cables and equipment in harsh environments
  • Designed for use with PANDUIT(TM) Pan-Steel(TM) Stainless Steel Cable Ties for fast installation at lowest installed cost
  • All marker plates/tags can be embossed or laser etched with PANDUIT Factory Custom Marking Service
  • For on-site custom marking use the metal indenting machine
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires