Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MMS130C | MINUTEMAN

MINUTEMAN | MMS130C | 3-Outlet Surge Suppressor with coax protection

  • Réf. fabricant MMS130C | 90000761
  • PART #347680
Number of Outlets: 3
Type: STAND ALONE PDU
Description

Minuteman's MMS Series AC Surge Protector products defend non-critical equipment (peripherals, printers, etc.) against spikes and surges in power which can cause catastrophic damage.

Caractéristiques
  • Three grounded outlets
  • Lifetime limited warranty
  • UL 1449 certified
  • $50,000 connected equipment warranty protection
  • LED indicators
  • Coax/DSS protection
  • Switch shutdown technology
  • High frequency capacitors
  • 1080 Joules
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires