Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MMS130RC | MINUTEMAN

MINUTEMAN | MMS130RC | 3-Outlet/1-Rotating Outlet, 1 Rotating Coax Slimline Wall-tap

  • Réf. fabricant MMS130RC
  • PART #509894
Number of Outlets: 3
Type: STAND ALONE PDU
Description

Minuteman's MMS Series AC Surge Protector products defend non-critical equipment (peripherals, printers, etc.) against spikes and surges in power which can cause catastrophic damage.

Caractéristiques
  • Two 90 rotating ports (1 outlet, 1 coax) designed to help hide cables
  • Satellite/cable receiver coax protection
  • Wall-tap anchors to outlet using included screw
  • Side-facing outlets perfect for wall-mount TV installations
  • High Visibility Green LED protection indicator
  • Attractive and functional low-profile design
  • UL 1449, UL 1363, UL 452, UL 1492, certified
  • Lifetime limited warranty
  • $75,000 connected equipment warranty protection
  • 1080 Joules
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires