Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MMS7100RT | MINUTEMAN

MINUTEMAN | MMS7100RT | 10-Outlet/5-Rotating Outlet Surge Suppressor with phone line protection

  • Réf. fabricant MMS7100RT | 784755153416
  • PART #347686
Number of Outlets: 10
Type: STAND ALONE PDU
Description

Minuteman's MMS Series AC Surge Protector products defend non-critical equipment (peripherals, printers, etc.) against spikes and surges in power which can cause catastrophic damage.

Caractéristiques
  • Rotating outlets designed for connecting multiple transformers
  • Five 90 rotating grounded outlets and five fixed grounded outlets
  • Phone/fax/modem protection
  • Telephone cord included
  • Cord management design
  • Wall mountable
  • Seven-foot power cord
  • UL 1449 certified
  • Lifetime limited warranty
  • $150,000 connected equipment warranty protection
  • 2880 Joules
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires