Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MMS7120RCT | MINUTEMAN

MINUTEMAN | MMS7120RCT | 12-Outlet/8-Rotating Outlet Surge Suppressor with coax and phone line protection

  • Réf. fabricant MMS7120RCT | 90000769
  • PART #347687
Number of Outlets: 12
Type: STAND ALONE PDU
Description

Rotating outlets designed for connecting multiple transformers
Eight 90 rotating grounded outlets and four fixed grounded outlets
Phone/fax/modem/coax protection
Telephone cord included
Cord management design
Wall mountable
Nine-foot power cord
UL 1449 certified
Lifetime limited warranty
$200,000 connected equipment warranty protection
LED indicators
4320 Joules

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires