Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MMS760RCT | MINUTEMAN

MINUTEMAN | MMS760RCT | 6-Rotating Outlet Surge Suppressor with coax and phone line protection

  • Réf. fabricant MMS760RCT | 90000766
  • PART #347681
Number of Outlets: 6
Type: STAND ALONE PDU
Description

Minuteman's MMS Series AC Surge Protector products defend non-critical equipment (peripherals, printers, etc.) against spikes and surges in power which can cause catastrophic damage.

Caractéristiques
  • Six 90 rotating outlets designed for connecting multiple transformers
  • Satellite/cable receiver coax protection
  • Phone/fax/modem protection
  • Phone cord included
  • UL 1449 certified
  • Lifetime limited warranty
  • $100,000 connected equipment warranty protection
  • 2160 Joules
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires