Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MMTECFCBP | ORTRONICS

ORTRONICS | MMTECFCBP | Mighty Mo Ceiling Mount Telecom Enclosure Plate Kit

  • Réf. fabricant MMTECFCBP
  • PART #400010
Color: BLACK
Panel Location: TOP
Panel Type: FAN
Type: PANELS
Description

Mighty Mo Ceiling Mount Telecom Enclosure Plate Kit - included Fan Plate with 100 CFM fan, guard, 3ft cord with plug, Cble Brush Plate, and mounting hardware. Black

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires