Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MMTECFSP | ORTRONICS

ORTRONICS | MMTECFSP | Mighty Mo Ceiling Mount Telecom Enclosure Fire Stop Cable Plate Kit

  • Réf. fabricant MMTECFSP
  • PART #400011
Description

includes intumescent foam and mounting hardware. Set of 2. Beige

Spécifications
  • Depth Metric: 160 mmWidth Metric: 432 mm
  • Height USA: 2.25 in.Height Metric: 57 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires