Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MMW122426S-B | ORTRONICS

ORTRONICS | MMW122426S-B | Mighty Mo Wall Mount Cabinet

  • Réf. fabricant MMW122426S-B
  • PART #410654
Airflow: SIDE-TO-SIDE
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: NETWORK
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 26"
Overall Height: 23.50"
Overall Width: 24"
Rack Units: 12U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
Description

12U x 24"W x 26"D, Solid door, height is 23.50", Basic Black

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Cable management to support and organize cables, ensuring proper cable management for minimum distortion and maximum network performance.
  • Choice of solid or plexiglass door
  • The cabinet can be mounted to open left or right
  • Locking center section swingsout
Spécifications
  • Width USA: 24 in.Rack Unit: 12
  • Depth USA: 26 in.Height USA: 23.50 in.
  • Weight Capacity USA: 150 lb.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires