Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MNT-RIS-FDC | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | MNT-RIS-FDC | Open Web Steel Joist (Red Iron) Ceiling Support Kit for All Flexidome IP Series Cameras

  • Réf. fabricant MNT-RIS-FDC
  • PART #703904
Mounting Type: CEILING
Type: CAMERA MOUNT
Description

Designed for 2 in. and 4 in. joist.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires