Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MO-2 | ATLAS SOUND

ATLAS SOUND | MO-2 | Mobile Communication Loudspeaker, 25 Watt, 8 Ohm, 550 to 13500 Hertz, 108 dB Sensitivity, 6-5/8" Width x 4-3/16" Depth x 8" Height, Gray Baked Epoxy

  • Réf. fabricant MO-2
  • PART #435648
Type: SPEAKER
Caractéristiques
  • Heavy-Duty Loudspeaker with Optimum Voice and Signal Intelligibility for Industrial, Marine, Military and Vehicular Applications
  • Impact and Environment-Resistant Construction for Dependable Indoor/Outdoor Use
  • Specifically Designed for Surface or Concealed Mounting
  • US Made Compression Driver Assures High Reliability
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires