Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MOM5 | ALTRONIX

ALTRONIX | MOM5 | Access power dist module, 5 ptc outs, fire alarm interface

  • Réf. fabricant MOM5
  • PART #231069
: -----
: 1
: WIREIN
: YES
Fire Alarm Zones: 1
Product Type: WIRE-IN POWER SUPPLY - NO ENCLOSURE
Sales Category: POWER SUPPLY
UL Listing: UL LISTED
Description

5 Output Access Power Distribution Module - Converts one (1) 12 V DC or 24 V DC input into five (5) power outputs, PTC Class 2 power limited outputs rated @ 2.5 amp, Fire Alarm interface, UL Recognized.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires