Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MOM5C | ALTRONIX

ALTRONIX | MOM5C | 5 Output Access Power Distribution Module - Converts one (1) 12 V DC or 24 V DC input into five (5) power outputs, PTC Class 2 power limited outputs rated @ 2.5 amp, Fire Alarm interface, encl. 8"H x 7.25"W x 3.5"D. UL Listed (UL294/UL1481), CSFM & MEA

  • Réf. fabricant MOM5C
  • PART #553042
Number of Outlets: 5
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • Wall mount enclosure for indoor use
Spécifications
  • Multi Output Power Distribution Module for Access Control
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires