Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MP+1.4X11 | 3M

3M | MP+1.4X11 | Moldable Putty Stix, Fire Stop, 10 to 12 Lb per Gallon, 1.4" Diameter x 11" Length, Dark Red

  • Réf. fabricant MP+1.4X11 | 98040054177
  • PART #174609
Type: FIRE STOP
Caractéristiques
  • Firestop Tested Upto 4 Hours
  • Putty Provides Draft and Cold Smoke Seal
  • Pliable and Conformable Design Easily Molds into Required Shapes
  • Helps Reduce Noise Transfer
  • Will Not Dry Out or Crumble for a Re-Enterable and Repairable Solution
  • Excellent Adhes and Aging Properties Provide a Long Term Performance
  • Non-Corrosive to Metal and Compatible with Synthetic Cable Jackets
  • Low VOC, Halogen Free and Solvent Free Formula for Safe Working Environment with Minimal Odor
Infos techniques et normes

UL, CAN/ULC S115, ASTM E 814, FM

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires