Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MP-700 | JONARD

JONARD | MP-700 | Magnetic Cable Retrieval System

  • Réf. fabricant MP-700
  • PART #394965
Type: CABLE PULLERS
Description

A magnetic cable retrieval system which couples the cable with the pulling device through drywall, allowing the user complete control. Designed for both residential and commercial applications.

Caractéristiques
  • New 30% Stronger Magnet!
  • Pulls cables through insulation in seconds
  • Reduces cable fishing time by 70%
  • Eliminates wall damage from misplaced holes in the wall
  • Learn to use the system in minutes
  • Easy to use in confined spaces
  • Can be used as a stud finder
  • Reduces time spent in the attic
  • Makes wire fishing a definable process
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires