Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MP150-C | PANDUIT

PANDUIT | MP150-C | Marker Plate, 1.50" x 0.75" (38.1mm x 19.1mm), White, Pack of 100

  • Réf. fabricant MP150-C
  • PART #MP150-C
RoHS Compliant: YES
Size: 1 1/2"
Type: IDENTIFICATION TAG
Description

Harness Identification Marker Plate

Caractéristiques
  • Install as flags, tags, or wrap-around identification plates to clearly identify all wire harnesses
  • Use with nylon marking pens for an easy and economic alternative to identify wire harnesses
  • Available in black or white to match the wire harness
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires