Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MP2S | ERICO

ERICO | MP2S | Mounting Plate Double-Gang Bracket For New Work (Pack of 25)

  • Réf. fabricant MP2S
  • PART #249512
Gang: 2
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Caractéristiques
  • Provides a bracket for mounting low voltage Class 2 communication outlets
  • Reduces bulges in the dry wall caused by plaster rings
  • May be installed to the front or the side of the metal or wood stud
  • Side support provides for a rigid installation
  • Attaches with self-tapping screws or nails
  • Works with wood or metal studs
  • No load rating, for positioning only.
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Plain
  • Drywall Thickness (") : 5/8"
  • Drywall Thickness (") : 1/2"
  • Gang: 2
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires