Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MP588-L | PANDUIT

PANDUIT | MP588-L | 24 AWG, Category 5e, UTP Modular Plug, 50 Pack

  • Réf. fabricant MP588-L
  • PART #209987
AWG: 24
Figure: A
Overall Cable Max. O.D.: -----
RoHS Compliant: YES
Type: MOD PLUG
Vendor No.: MP588-L
Vendor: Panduit
Caractéristiques
  • Meet all applicable ANSI/TIA/EIA-968-A requirements and exceeds IEC 60603-7 specifications
  • Used in UTPCH series patch cords providing Category 5e performance
  • Patented tangle free plug latch prevents snags and provides easy release saving time on frequent moves, adds, and changes
  • Simplified termination requires no loading bar; guide ramp facilitates easy conductor insertion and termination
  • Contacts plated with 50 microinches of gold
  • Terminate 24 AWG, 100 ohm, stranded or solid conductor with max. conductor insulation diameter of .040"
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires