Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MPI-30 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | MPI-30 | High Powered Siren Speaker (rectangular horn)

  • Réf. fabricant MPI-30
  • PART #236129
Color: WHITE
Device Type: HORN
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Mount: WALL
Description

The MPI-30 is a high power siren speaker noted for its high quality and loudness. With a swivel mounting bracket and front mounting holes, the MPI-30 can be used for virtually any application requiring wide angle sound dispersion with plenty of volume.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Rated 30 W nominal, 50 W peak
  • Durable plastic
  • Adjustable mounting foot
  • Extended frequency
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires