Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MPI-34 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | MPI-34 | Compact High Powered Speaker

  • Réf. fabricant MPI-34
  • PART #236130
Color: WHITE
Device Type: HORN
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Mount: WALL
Description

The MPI-34 is a compact, high-powered siren speaker. The 50 watt peak rating of this small speaker will deliver a lot of sound in location that were nver possible with conventional speakers.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Range of mounting styles available
  • Weather-resistant
  • Compact
  • Constructed of high-impact plastic
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires