Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MPI-8 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | MPI-8 | Speaker, 8 Ohm, Round Horn, 15 W, Economical Horn-Style Speaker. Rated 8 Watts Nominal, 15 Watts Peak. Metal Tilt Mounting Base, Light Beige

  • Réf. fabricant MPI-8
  • PART #236147
Color: WHITE
Device Type: HORN
Environment: INDOOR
Mount: WALL
Description

The MPI-8 is an economical, horn-style speaker. It is small and compact in size and is rated for 15 watts maximum (peak) input.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Weather-resistant
  • Compact
  • Constructed of high-impact plastic
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires