Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MPI588T | PANDUIT

PANDUIT | MPI588T | 24 AWG, Category 5e, UTP Modular Plug With Bulkhead

  • Réf. fabricant MPI588T
  • PART #279146
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Family: PAN-NET
Market Name: INTEGRITY
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: PATCH CORD
Type: PATCH CORDS
Caractéristiques
  • Bulkhead provides IP67/IP65 seal when mated with IP67/IP65 connector or coupler
  • Exceed ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 5e and ISO 11801 2nd Edition Class D standards
  • Terminate 24 gauge, stranded or solid conductor with maximum conductor insulation diameter of .040"
  • Gasket and seal made of inert, chemically resistant material
  • Connector components are made of high temperature rated material
  • Tethered caps maintain seal during unmated connection
  • Compatible with leading switch manufacturers' equipment
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires