Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MPL3.3-8.5MPI | ARECONT VISION

ARECONT VISION | MPL3.3-8.5MPI | 3.3-8.5 mm Lens, 1/2.5", f1.3 CS-mount, IR corrected, P-Iris, Motorized Zoom and Focus

  • Réf. fabricant MPL3.3-8.5MPI
  • PART #660036
Focal Length: FIXED
Lens Mount: CS
Special Property: MOTORIZED ZOOM
Type: LENS
Description

For use with 5 MP cameras.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires