Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MPLS2 | ERICO

ERICO | MPLS2 | Low Voltage Mounting Plate with Screws, dual-gang, electrical box eliminator (Box of 100)

  • Réf. fabricant MPLS2
  • PART #201826
Color: BLACK
Gang: 2
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Caractéristiques
  • Provides positive support with locking screws
  • Makes wire "fishing" easier
  • Install with a drywall saw and screwdriver
  • Eliminates the need for an electrical box when installing low voltage Class 2 wiring
  • For low voltage Class 2 use only.
Applications

Touch Pad Supports: MP series two gang low-voltage mounting plates for retrofit or new construction

Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Plain
  • Drywall Thickness (") : 1 1/4"
  • Drywall Thickness (") : 1/2"
  • Gang: 2
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires