Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MPMP3-11R | ABB

ABB | MPMP3-11R | Modular Emergency Stop

  • Réf. fabricant MPMP3-11R
  • PART #490986
Type: PILOT DEVICE
Caractéristiques
  • All-in-one design
  • Same front as modular
  • 42 mm built in depth
  • Up to 2 electrical separated contacts
  • Metal or Black Plastic look
Spécifications
  • Frequency Rating: 50/60 Hz
  • Material: Plastic
  • Size: 042 m Width X 042 m Height X 067 m Depth
  • Actuator: Mushroom
  • Endurance: Mechanical: 0.5 Million Cycles
  • Function: Pull Release
  • Illumination: Illuminated
Infos techniques et normes

RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires