Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MPS1B | BOGEN

BOGEN | MPS1B | Pendant Speaker, Mini-Pendant, 50 Watt, 16 Ohm, 50 Hertz to 14 Kilohertz, 10" Diameter x 7-7/8" Height, ABS Plastic, Black

  • Réf. fabricant MPS1B
  • PART #444157
Type: SPEAKER
Caractéristiques
  • Wide Dispersion 4-1/2 Inch Driver and Integral High-Frequency Radiator Provide for Broad, Even Coverage
  • High-Power Handling Capability for Foreground Sound/High-Ambient Noise Environment
  • Selectable Power Taps Via Rear-Mounted Control
  • 32, 16, 8, 4, 2, Watts at 70 Volt
  • Low-Resonance Cabinet Structure Improves Mid-Range Clarity
  • Computer-Matched Venting System for Extended Bass Output
  • High-Efficiency Drivers Deliver Superior Performance
  • Central Attachment Point for Suspension and Second Point Provid for Safety Cable
  • For 70 Volt and 16-Ohm Low-Impedance System
  • Quick and Easy Wiring with Snap-On Connector
  • Simple Single Point Suspension Method
  • Powder-Coated Perforated Steel Grille
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires