Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MPT9000CZ | PELCO

PELCO | MPT9000CZ | Desktop Coaxitron Transmitter/Control with 8-position Joystick Control of Pan/Tilts and Switch Control of Camera/Lens. 120 V AC Input

  • Réf. fabricant MPT9000CZ
  • PART #295891
Audio Support: NO
Capacity: 16 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: YES
Type: TRANSMITTER
Description

Desktop Coaxitron transmitter/control with 8-position joystick control of pan/tilts and switch control of camera/lens. 120 V AC input.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires