Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MPT9000PZ | PELCO

PELCO | MPT9000PZ | Rack Mount Coaxitron Transmitter/Control with 8-position Joystick Control of Pan/Tilts and Switch Control of Camera/Lens. 120 V AC Input

  • Réf. fabricant MPT9000PZ
  • PART #295892
Audio Support: NO
Capacity: 8 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: YES
Type: TRANSMITTER
Description

Rack mount Coaxitron transmitter/control with 8-position joystick control of pan/tilts and switch control of camera/lens. 120 V AC input.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacemen

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires