Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MPT9008PZ | PELCO

PELCO | MPT9008PZ | Rack Mount Coaxitron Transmitter/Control with Integral Switcher. Controls Pan/Tilt and Zoom Lens Functions for up to 8 Video Inputs, One at A Time. 120 V AC Input

  • Réf. fabricant MPT9008PZ
  • PART #298027
Audio Support: NO
Form Factor: BOX
PTZ Control: YES
Type: TRANSMITTER
Description

Rack mount Coaxitron transmitter/control with integral switcher. Controls pan/tilt and zoom lens functions for up to 8 video inputs, one at a time. 120 V AC input.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier wi no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires