Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MPXT1PDW0000AH | VIDEOTEC

VIDEOTEC | MPXT1PDW0000AH | MAXIMUS MPXT Dual Vision PTZ 230 V AC, Camera Day/Night 36x Optical Zoom Lens, PAL and Thermal Camera 35 mm, 25-30 Hz, 640x512, with Visible Camera Housing Wiper

  • Réf. fabricant MPXT1PDW0000AH
  • PART #669391
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: OUTDOOR
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires