Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MRCA | PELCO

PELCO | MRCA | Ceiling Adapter for Domes & MRU Series

  • Réf. fabricant MRCA
  • PART #247885
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: CEILING
Type: ADAPTER
Description

Ceiling adapter for domes and MR3000, MR3050, MR4000 and MRU monitor mounts.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Ceiling Mounting
  • Black Polyester Powder Coat Finish
  • For Use with Full-Sphere Pendant Style Domes Using 1.5-Inch NPT Threaded Pipe for Mounting
  • Indoor Applications Only
  • Can Also Be Used with MR3000, MR3050, MR4050, and MR5000 Series Monitor Mounts
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires