Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MS-6 | JONARD

JONARD | MS-6 | Mid Span Slitter - MS-6, 6 precision grooves

  • Réf. fabricant MS-6
  • PART #614333
Type: FIBER
Description

Designed to provide easy access to optical fibers in loose buffer tubes 1.2mm - 3.3 mm diameter. With 6 precision grooves, buffer tube slitting is done without damage to the fiber. The blades are replaceable (MSB-1533).

Caractéristiques
  • Groove Sizes:
  • 1.2 - 1.5mm
  • 1.5 - 1.8mm
  • 1.8 - 2.1mm
  • 2.1 - 2.5mm
  • 2.5 - 2.9mm
  • 2.9 - 3.3mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires