Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MS1342 | EMERSON NETWORK POWER ENERGY

EMERSON NETWORK POWER ENERGY | MS1342 | 42 in. pedestal mounting stake, with hardware. For use on all closures. Green finish, non-metallic. 10 per pack.

  • Réf. fabricant MS1342
  • PART #023488
Length (in.): 42
Type: ACCESSORIES
Description

Models MS1324, MS1332 and MS1342 are 24 in., 32 in. and 42 in. stakes (respectively), with hardware. For use on all closures. Green finish, 10 per pack. The mobile home series posts (MHP) are heavy-gauge U-shaped channel posts with a 3 in. x 16 in. plate.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires