Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MS1853S-250-IB | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | MS1853S-250-IB | MS1853S-250-IB HOOKBOLT,31/32"BS,LESS FACE PL

  • Réf. fabricant MS1853S-250-IB
  • PART #CS186077
: -----
: 31/32
: DBDBLCYL
: LESSFP
: LESSSTK
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 31/32
Function: DEADBOLT DOUBLE CYLINDER
Latch Face: LESS FACEPLATE
Packaging: BOXED
Product Type: MORTISE LOCK
Sales Category: MS LOCK
Strike Type: LESS STRIKE
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires