Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MS325-HK11 | ABB

ABB | MS325-HK11 | Aux Contact For 3 Ph Starter, Side Mount, 1 NC 1 NO

  • Réf. fabricant MS325-HK11
  • PART #536746
Type: MOTOR STARTERS/PROTECTION
Applications

For Type MS325 Manual Motor Starter

Spécifications
  • Mounting: Side
  • Contact Configuration: 1NO 1NC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires