Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MS508LDT | PELCO

PELCO | MS508LDT | Looping Manual Switched with High Impedance Looping Units, 8 Video Inputs, 1 Video Output

  • Réf. fabricant MS508LDT
  • PART #294675
Audio Support: NO
Capacity: 8 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: NO
Type: VIDEO SWITCHER
Description

Looping manual switched with high impedance looping units. 8 video inputs, 1 video output.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires