Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MS8S2G | PANDUIT

PANDUIT | MS8S2G | Media Distribution 1x8 Video Splitter 2GHZ Passive

  • Réf. fabricant MS8S2G
  • PART #400434
Connector Type: F
Device Type: SPLITTER
Environment Type: INDOOR
Format Type: CATV
Gender: FEMALE/FEMALE
Number of Ports: 8 PORT
Type: IN-LINE
Description

Media distribution 1 x 8 passive video splitter with 2 GHz performance to distribute high-quality RF signals to up to eight outputs.

Caractéristiques
  • Split incoming video/coax to distribute service throughout the unit
  • Pre-mounted onto metal bracket for quick installation
  • Include grounding screws
  • Snap directly onto grid patterns within enclosures to simplify installations and allow easy moves, adds, and changes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires