Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MSHD-LB | ABB

ABB | MSHD-LB | Selector Handle, Black, Padlockable, Defeatable For MS116

  • Réf. fabricant MSHD-LB | 1SAM201920R1001
  • PART #536726
Rating: IP67
Type: MOTOR STARTERS/PROTECTION
Caractéristiques
  • 3 times lockable 0-I Suitable
Applications

For MS116, MS132, MS325, MO325, MS450, MS451, MS495, MS496, MS497, MO450, MO495, MO496 Manual Motor Starters

Spécifications
  • Enclosure: NEMA 1, 3R, 12, IP64
  • Color: Black
  • Tightening Torque: 16 in-lb
Infos techniques et normes

UL Listed, CSA, CE Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires